€ 49,25/ stukexcl. btw
€ 59,59incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/2" - 60.3mm |
Bochthoek | 0 ° |
C | 62 mm |
T | 1.1/2" - 60.3mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 15,10/ stukexcl. btw
€ 18,27incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026