Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ24FLL24

  • ERIKS:14340696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,95/ stukexcl. btw

€ 203,22incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QHJ
Type
FLL
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2" - 60mm
Bochthoek
0 °
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX305

  • Eriks:14379820
  • Manufacturer:AFX305

€ 56,25/ stukexcl. btw

€ 68,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI305

  • Eriks:14470993
  • Manufacturer:AFXI305

€ 95,25/ stukexcl. btw

€ 115,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026