Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI305

  • ERIKS:14470993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,25/ stukexcl. btw

€ 115,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x35
Gewicht
0.45 kg
A
61.1 mm
B
50.8 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
G
25 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
13.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026