Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 3000 PSI (code 61) QFJ32FLL32

  • ERIKS:14340707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,20/ stukexcl. btw

€ 293,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
2" - 71.4mm
Bochthoek
0 °
C
70 mm
T
2" - 71.4mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI306

  • Eriks:14470994
  • Manufacturer:AFXI306

€ 105,75/ stukexcl. btw

€ 127,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026