Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI306

  • ERIKS:14470994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,75/ stukexcl. btw

€ 127,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFXI
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x35
Gewicht
0.5 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
97 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
L
13.3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026