%20qfj-fll.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll.jpg&w=160&q=80)

€ 151,46/ stukexcl. btw
€ 183,27incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/2" - 60.3mm |
Bochthoek | 0 ° |
C | 55 mm |
T | 1.1/2" - 60.3mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 56,25/ stukexcl. btw
€ 68,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 95,25/ stukexcl. btw
€ 115,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026