Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht SAE flens 3000 PSI (code 61) QFJ10FLL12

  • ERIKS:14340671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,40/ stukexcl. btw

€ 29,52incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
3/4" - 38.1mm
Bochthoek
0 °
C
40 mm
T
3/4" - 38.1mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX302

  • Eriks:14471631
  • Manufacturer:AFX302

€ 32,81/ stukexcl. btw

€ 39,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI302

  • Eriks:14470981
  • Manufacturer:AFXI302

€ 54,68/ stukexcl. btw

€ 66,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026