€ 32,81/ stukexcl. btw
€ 39,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x30 |
Gewicht | 0.09 kg |
A | 38.9 mm |
B | 32.2 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 65 mm |
F | 26 mm |
G | 22 mm |
H | 14 mm |
I | 6.2 mm |
L | 10.5 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026