Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo BSP ZFA08BJB06

  • ERIKS:13558083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,86/ stukexcl. btw

€ 10,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
C
27 mm
T
3/8"
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB06

  • Eriks:13355156
  • Manufacturer:ZFABJBB06

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

1467 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026