Eriks
FLEXION

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB06

  • ERIKS:13355156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

1467 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJBB
Fabrikant ID
ZFABJBB06
Vorm
Banjo bout
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/8" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,81/ stukexcl. btw

€ 2,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/02/2027