Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar recht banjo BSP ZFA06BJB06

  • ERIKS:13355176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

415 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
BJB
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Banjo-oog
Type aansluiting
Banjo BSP
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
0 °
C
26 mm
T
3/8"
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Holbout BSP ZFABJBB06

  • Eriks:13355156
  • Manufacturer:ZFABJBB06

€ 3,16/ stukexcl. btw

€ 3,82incl. btw

1467 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026