€ 4,12/ stukexcl. btw
€ 4,99incl. btw
119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJB |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo BSP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
C | 26 mm |
T | 3/8" |
€ 3,16/ stukexcl. btw
€ 3,82incl. btw
1467 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026