€ 5,33/ stukexcl. btw
€ 6,45incl. btw
459 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | BJB |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Banjo-oog |
Type aansluiting | Banjo BSP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Bochthoek | 0 ° |
C | 26 mm |
T | 3/8" |
€ 3,16/ stukexcl. btw
€ 3,82incl. btw
1467 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026