Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 6000 PSI (code 62) ZHA24FLH924

  • ERIKS:13557985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,17/ stukexcl. btw

€ 134,52incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLH9
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2" - 63.5mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
101 mm
C
114 mm
T
1.1/2" - 63.5mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6005-ZiNi

  • Eriks:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6005-ZiNi

  • Eriks:14312081
  • Manufacturer:VF-6005-ZN

€ 22,90/ stukexcl. btw

€ 27,71incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026