€ 70,30/ stukexcl. btw
€ 85,06incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLH9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/2" - 63.5mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 100 mm |
C | 103 mm |
T | 1.1/2" - 63.5mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 34,40/ stukexcl. btw
€ 41,62incl. btw
171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 22,90/ stukexcl. btw
€ 27,71incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026