€ 45,42/ stukexcl. btw
€ 54,96incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLH9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" - 54.0mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 83 mm |
C | 97 mm |
T | 1.1/4" - 54.0mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026