Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 6000 PSI (code 62) ZFA16FLH920

  • ERIKS:13557973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,98/ stukexcl. btw

€ 54,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
FLH9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4" - 54.0mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
74 mm
C
71 mm
T
1.1/4" - 54.0mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6004-ZiNi

  • Eriks:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6004-ZiNi

  • Eriks:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026