%20qhj-flh9.jpg&w=1536&q=80)
€ 160,22/ stukexcl. btw
€ 193,87incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QHJ |
Type | FLH9 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/2“ - 64mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 120,15/ stukexcl. btw
€ 145,38incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026