Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX605

  • ERIKS:14471649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 120,15/ stukexcl. btw

€ 145,38incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x55
Gewicht
0.68 kg
A
64.3 mm
B
51.6 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
113 mm
F
48 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
16.8 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026