Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 6000 PSI (code 62) QHJ12FLH912

  • ERIKS:14340610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,84/ stukexcl. btw

€ 138,96incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QHJ
Type
FLH9
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
3/4“ - 41mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX602

  • Eriks:14471645
  • Manufacturer:AFX602

€ 44,01/ stukexcl. btw

€ 53,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI602

  • Eriks:14471001
  • Manufacturer:AFXI602

€ 73,35/ stukexcl. btw

€ 88,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026