€ 73,35/ stukexcl. btw
€ 88,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFXI |
Flenssoort | Volflens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x35 |
Gewicht | 0.35 kg |
A | 42 mm |
B | 32.5 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
G | 28 mm |
H | 19 mm |
I | 8.2 mm |
L | 10.5 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026