Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 6000 PSI (code 62) QFJ32FLH932

  • ERIKS:14340622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 442,81/ stukexcl. btw

€ 535,80incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLH9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
2" - 79.4mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
142 mm
C
122 mm
T
2" - 79.4mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX606

  • Eriks:14471650
  • Manufacturer:AFX606

€ 199,58/ stukexcl. btw

€ 241,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI606

  • Eriks:14471004
  • Manufacturer:AFXI606

€ 332,63/ stukexcl. btw

€ 402,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026