%20qfj-flh9.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh9.jpg&w=160&q=80)

€ 96,97/ stukexcl. btw
€ 117,33incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLH9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1/2" - 31.8mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 61 mm |
C | 50 mm |
T | 1/2" - 31.8mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 35,87/ stukexcl. btw
€ 43,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 59,78/ stukexcl. btw
€ 72,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026