Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) ZHA24FLL924

  • ERIKS:13557953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,83/ stukexcl. btw

€ 123,21incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLL9
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2" - 60.3mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
94 mm
C
109 mm
T
1.1/2" - 60.3mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3005-ZiNi

  • Eriks:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3005-ZiNi

  • Eriks:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026