€ 91,51/ stukexcl. btw
€ 110,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Type | FLL9 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/2" - 60.3mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 80 mm |
C | 97 mm |
T | 1.1/2" - 60.3mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 15,10/ stukexcl. btw
€ 18,27incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026