Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) ZFA20FLL920

  • ERIKS:13557962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,72/ stukexcl. btw

€ 61,37incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
FLL9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4" - 50.8mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
79 mm
C
85 mm
T
1.1/4" - 50.8mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3004-ZiNi

  • Eriks:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3004-ZiNi

  • Eriks:14312023
  • Manufacturer:VF-3004-ZN

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026