Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ16FLL916

  • ERIKS:14340701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,65/ stukexcl. btw

€ 167,77incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QHJ
Type
FLL9
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1“ - 45mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX303

  • Eriks:14471632
  • Manufacturer:AFX303

€ 40,41/ stukexcl. btw

€ 48,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026