€ 40,41/ stukexcl. btw
€ 48,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x30 |
Gewicht | 0.11 kg |
A | 45.3 mm |
B | 38.5 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 70 mm |
F | 29 mm |
G | 24 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 10.5 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026