Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° SAE flens 3000 PSI (code 61) QHJ12FLL912

  • ERIKS:14340664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,02/ stukexcl. btw

€ 135,54incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QHJ
Type
FLL9
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
3/4“ - 38mm
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Standaard
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX302

  • Eriks:14471631
  • Manufacturer:AFX302

€ 32,81/ stukexcl. btw

€ 39,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI302

  • Eriks:14470981
  • Manufacturer:AFXI302

€ 54,68/ stukexcl. btw

€ 66,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026