%20qfj-fll9.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll9.jpg&w=160&q=80)

€ 89,51/ stukexcl. btw
€ 108,31incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLL9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" - 38.1mm |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 69 mm |
C | 63 mm |
T | 3/4" - 38.1mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 32,81/ stukexcl. btw
€ 39,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 54,68/ stukexcl. btw
€ 66,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026