Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 6000 PSI (code 62) ZHA16FLH420

  • ERIKS:13558018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,44/ stukexcl. btw

€ 80,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLH4
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4" - 54.0mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
40 mm
C
89 mm
T
1.1/4" - 54.0mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6004-ZiNi

  • Eriks:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6004-ZiNi

  • Eriks:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026