Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 6000 PSI (code 62) ZFA10FLH408

  • ERIKS:13558023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,48/ stukexcl. btw

€ 17,52incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
FLH4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1/2" - 31.8mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
21 mm
C
66 mm
T
1/2" - 31.8mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6001-ZiNi

  • Eriks:14309213
  • Manufacturer:SATZ-FH-6001-ZN

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6001-ZiNi

  • Eriks:14312064
  • Manufacturer:VF-6001-ZN

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026