€ 17,97/ stukexcl. btw
€ 21,74incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLH4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1/2" - 31.8mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 22 mm |
C | 62 mm |
T | 1/2" - 31.8mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 8,45/ stukexcl. btw
€ 10,22incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 6,00/ stukexcl. btw
€ 7,26incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026