Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 6000 PSI (code 62) QHJ24FLH432

  • ERIKS:14340625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 586,59/ stukexcl. btw

€ 709,77incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QHJ
Type
FLH4
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
2“ - 79mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX606

  • Eriks:14471650
  • Manufacturer:AFX606

€ 199,58/ stukexcl. btw

€ 241,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI606

  • Eriks:14471004
  • Manufacturer:AFXI606

€ 332,63/ stukexcl. btw

€ 402,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026