%20qhj-flh4.jpg&w=1536&q=80)
€ 111,78/ stukexcl. btw
€ 135,25incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QHJ |
Type | FLH4 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4“ - 41mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 44,01/ stukexcl. btw
€ 53,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026€ 73,35/ stukexcl. btw
€ 88,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026