Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 6000 PSI (code 62) QFJ24FLH424

  • ERIKS:14340646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 267,67/ stukexcl. btw

€ 323,88incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLH4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2" - 63.5mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
46 mm
C
120 mm
T
1.1/2" - 63.5mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX605

  • Eriks:14471649
  • Manufacturer:AFX605

€ 120,15/ stukexcl. btw

€ 145,38incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026