Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 6000 PSI (code 62) QFJ16FLH416

  • ERIKS:14340656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,08/ stukexcl. btw

€ 153,77incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLH4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1" - 47.6mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
34 mm
C
85 mm
T
1" - 47.6mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX603

  • Eriks:14471646
  • Manufacturer:AFX603

€ 61,88/ stukexcl. btw

€ 74,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026