%20qfj-flh4.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh4.jpg&w=160&q=80)

€ 252,20/ stukexcl. btw
€ 305,16incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLH4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" - 41.3mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 24.4 mm |
C | 64.1 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 44,01/ stukexcl. btw
€ 53,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026€ 73,35/ stukexcl. btw
€ 88,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026