Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 6000 PSI (code 62) QFJ08FLH408

  • ERIKS:14340631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,82/ stukexcl. btw

€ 61,49incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLH4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1/2" - 31.8mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
18.2 mm
C
51.7 mm
T
1/2" - 31.8mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle flenshelften set AFX601

  • Eriks:14471644
  • Manufacturer:AFX601

€ 35,87/ stukexcl. btw

€ 43,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bolle volflens AFXI601

  • Eriks:14471000
  • Manufacturer:AFXI601

€ 59,78/ stukexcl. btw

€ 72,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026