€ 45,64/ stukexcl. btw
€ 55,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLL4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" - 50.8mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 37 mm |
C | 108 mm |
T | 1.1/4" - 50.8mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026