%20qfj-fll4.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll4.jpg&w=160&q=80)

€ 122,94/ stukexcl. btw
€ 148,76incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | FLL4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1" - 44.4mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 29 mm |
C | 80 mm |
T | 1" - 44.4mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 40,41/ stukexcl. btw
€ 48,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026