Eriks
FLEXION

FLEXION Plug staal BSPP-m PLUG-16BM60

  • ERIKS:11484204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Plug
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting door metalen snijkant Form B
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
PLUG-BM60
Fabrikant ID
PLUG-16BM60
Vorm
Dop/plug
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Max. werkdruk in Bar
200 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

4940 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026