€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,83 | - |
10+ | € 4,35 | 10.00% |
25+ | € 3,87 | 20.00% |
50+ | € 3,63 | 25.00% |
100+ | € 3,38 | 30.00% |
250+ | € 3,14 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Referentienummer | 030 |
Materiaal metaal | Staal, verzinkt |
Inwendige diameter | 33.89 mm |
Uitwendige diameter | 42.8 mm |
Dikte | 3.38 mm |
Draadmaat (BSP) | 1 |
Draadmaat (BOLT) | 1.5/16 |
A | 33.89 mm |
B | 42.8 mm |
C | 3.38 mm |
Min. barstdruk | 810 bar |
Uitvoering | Zelfcentrerend |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 366292 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |