Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang ISO 420 H695E-32-M3

  • ERIKS:14843764
Image 1
FLEXION ENDURO™ H695E (ISO 420)
4-6 STAALINLAGEN
Compacter, verbeterde flexibiliteit, lichter gewicht per meter en kleinere buigradius in vergelijking met conventionele 4SH/4SP-slangen
Opslaan in lijst

€ 151,74/ meterexcl. btw

€ 183,61incl. btw

Verkocht per: 800Min. order: 800

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H695E
Code
H695E-32-M3
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam.
50.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Buitendiameter
72 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1680 bar
Minimum barstdruk
168 MPa
Minimum barstdruk
24528 psi
Min. buigradius
590 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Zes spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
6.89 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
SAE-norm
SAE 100 R15
ISO-norm
ISO 18752 CC class 420
Onderdelen & accessoires

€ 42,34/ stukexcl. btw

€ 51,23incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026