€ 42,34/ stukexcl. btw
€ 51,23incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Code | ZHA6232 |
Uitvoering | Interlock |
Strippen of niet strippen | Inwendig en uitwendig strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. (maat) | -32 |
L | 99 mm |
D | 85 mm |