€ 97,39/ meterexcl. btw
€ 117,84incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
881,03 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H695E |
Code | H695E-24-M3 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Slang inw.diam. | 38.1 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Buitendiameter | 56 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Minimum barstdruk | 168 MPa |
Minimum barstdruk | 24528 psi |
Min. buigradius | 250 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Zes spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 4.43 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
SAE-norm | SAE 100 R15 |
ISO-norm | ISO 18752 CC class 420 |
€ 41,31/ stukexcl. btw
€ 49,99incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 13,41/ meterexcl. btw
€ 16,23incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 11/01/2027€ 13,26/ meterexcl. btw
€ 16,04incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 126,35/ meterexcl. btw
€ 152,88incl. btw
43,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026