Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls Interlock ZHA6324

  • ERIKS:14491010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor slang H695E
  • Zink-nikkel
  • Inwendig en utwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 41,31/ stukexcl. btw

€ 49,99incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Code
ZHA6324
Uitvoering
Interlock
Strippen of niet strippen
Inwendig en uitwendig strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam. (maat)
-24
L
94 mm
D
70 mm