€ 22,23/ meterexcl. btw
€ 26,90incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
296,64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H685E |
Code | H685E-10-M3 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 26.2 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Minimum barstdruk | 140 MPa |
Minimum barstdruk | 20440 psi |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 0.94 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
SAE-norm | SAE 100 R13 |
ISO-norm | ISO 18752 CC class 350 |
€ 12,05/ meterexcl. btw
€ 14,58incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 58,90/ meterexcl. btw
€ 71,27incl. btw
155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026