Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA4410

  • ERIKS:14491007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Pershuls voor isobare slang H475E-H685E-H695E
  • Staal, zink-nikkel
  • Uitwendig strippen
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

312 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA4410
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam. (maat)
-10
L
36 mm
D
32 mm