€ 95,26/ meterexcl. btw
€ 115,26incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
300,87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H475E |
Code | H475E-32-M3 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. | 50.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Buitendiameter | 66.3 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Minimum barstdruk | 112 MPa |
Minimum barstdruk | 16352 psi |
Min. buigradius | 315 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 4.46 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 18752 CC class 280 |
€ 34,32/ stukexcl. btw
€ 41,53incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 182,40/ meterexcl. btw
€ 220,70incl. btw
82,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026